IMPACT povezovalni kos 3/8″ za bite

Št. art.: NJ.236A
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NJ.236A
EAN/GTIN 3148516544933
Številka proizvajalca NJ.236A

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • A [″]: 5/16
  • d [″]: 5/16
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 37
  • BA: BA.16A
  • Square [″]: 3/8
  • GA: GA.15A
  • [g]: 35

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico