IMPACT-adapter znotraj 1,1/2″ zunaj 2,1/2

Št. art.: NG.232A
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NG.232A
EAN/GTIN 3148516583987
Številka proizvajalca NG.232A
L-število L60130 7215

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • d [mm]: 86
  • L [mm]: 120
  • BA: BA.75A
  • Kvadrat [″]: F =1″ 1/2 - M = 2″1/2
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3,90

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico