IMPACT-adapter notranji 1,1/2″ - zunanji 1″.

Št. art.: NG.230A
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NG.230A
EAN/GTIN 3148516583710
Številka proizvajalca NG.230A
L-število L60130 5764

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • d [mm]: 80
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 98
  • BA: BA.75A
  • Kvadrat [″]: F =1″ 1/2 - M = 1″
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 2,166

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico