Podaljšek IMPACT 1,1/2″ 250 mm

Št. art.: NG.210A
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NG.210A
EAN/GTIN 3148516582324
Številka proizvajalca NG.210A
L-število L60130 5745

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za vašo varnost uporabljajte samo z ustreznimi obročki in zapornimi zatiči.

Lastnosti:

  • d [mm]: 86
  • L [mm]: 250
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 5,60

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico