Varnostni škornji S3 NF 696 S3 QRS NB 47

Št. art.: NF 696 S3 QRS NB 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Evropska velikost čevlja 47
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka NF 696 S3 QRS NB 47
    EAN/GTIN 4044348493250
    Številka proizvajalca NF 696 S3 QRS NB 47

    Opis

    Opis:

    • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
    • Aluminizirano gladko usnje
    • Sistem hitrega odstranjevanja
    • Funkcionalni oprijem
    • Ognjeodporna preja NOMEX®
    • Zaščita gležnjev
    • Jeklena konica prstov
    • Jekleni vmesni podplat, odporen proti predrtju
    • Mehak podplat iz pravega usnja
    • Usnjen podplat
    • Zamenljiv udoben podplat s toplotno odporno aluminijasto prevleko
    • Univerzalno blaženje udarcev
    • Podplat Perbunan Zermatt

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico