Varnostni škornji S3 NF 696 S3 QRS NB 42

Št. art.: NF 696 S3 QRS NB 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
Evropska velikost čevlja 42
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka NF 696 S3 QRS NB 42
EAN/GTIN 4044348493205
Številka proizvajalca NF 696 S3 QRS NB 42

Opis

Opis:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Aluminizirano gladko usnje
  • Sistem hitrega odstranjevanja
  • Funkcionalni oprijem
  • Ognjeodporna preja NOMEX®
  • Zaščita gležnjev
  • Jeklena konica prstov
  • Jekleni vmesni podplat, odporen proti predrtju
  • Mehak podplat iz pravega usnja
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat s toplotno odporno aluminijasto prevleko
  • Univerzalno blaženje udarcev
  • Podplat Perbunan Zermatt

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico