Varnostni škornji S3 NF 696 S3 QRS NB 38

Št. art.: NF 696 S3 QRS NB 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
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
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Evropska velikost čevlja 38
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka NF 696 S3 QRS NB 38
    EAN/GTIN 4044348493168
    Številka proizvajalca NF 696 S3 QRS NB 38

    Opis

    Opis:

    • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
    • Aluminizirano gladko usnje
    • Sistem hitrega odstranjevanja
    • Funkcionalni oprijem
    • Ognjeodporna preja NOMEX®
    • Zaščita gležnjev
    • Jeklena konica prstov
    • Jekleni vmesni podplat, odporen proti predrtju
    • Mehak podplat iz pravega usnja
    • Usnjen podplat
    • Zamenljiv udoben podplat s toplotno odporno aluminijasto prevleko
    • Univerzalno blaženje udarcev
    • Podplat Perbunan Zermatt

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico