Opis:
Vlakna, uporabljena v tej tkanini, vsebujejo 60 % modakrila, ki je po naravi negorljivo vlakno, ki ne gori; vlakna se težko vžgejo in se sama ugasnejo, kar zagotavlja naravno negorljivost brez potrebe po kemični ognjevarni obdelavi v postopku izdelave tekstila. Ta vlakna so mešana z 39 % bombaža in 1 % ogljikovih vlaken za večjo moč in zaščito pred nevarnostjo elektrostatičnih razelektritev.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Žep zadaj
- Žep za meter
- Hiter in enostaven dostop s strani
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Skrite medeninaste zadrge na prsnih žepih
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Dvosmerna trpežna medeninasta zadrga spredaj za lažji dostop
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Work: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;