Kombinezon Modaflame Navy S R

Št. art.: MX28NARS
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
Številka izdelka MX28NARS
EAN/GTIN 5036108245673
Številka proizvajalca MX28NARS

Opis

Opis:

Vlakna, uporabljena v tej tkanini, vsebujejo 60 % modakrila, ki je po naravi negorljivo vlakno, ki ne gori; vlakna se težko vžgejo in se sama ugasnejo, kar zagotavlja naravno negorljivost brez potrebe po kemični ognjevarni obdelavi v postopku izdelave tekstila. Ta vlakna so mešana z 39 % bombaža in 1 % ogljikovih vlaken za večjo moč in zaščito pred nevarnostjo elektrostatičnih razelektritev.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Žep zadaj
  • Žep za meter
  • Hiter in enostaven dostop s strani
  • Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
  • Trojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Skrite medeninaste zadrge na prsnih žepih
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Dvosmerna trpežna medeninasta zadrga spredaj za lažji dostop
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Work: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico