tehtnica za invalidske vozičke Največ 300 kg

Št. art.: MWS 400K100DM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka MWS 400K100DM
    EAN/GTIN 4045761192874
    Številka proizvajalca MWS 400K100DM
    L-število L40250 3167

    Opis

    Opis:

    • Kalibracijski razred III,III (kalibracija ni obvezna)
    • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
    • Posebej primerna za tehtanje pacientov na invalidskih vozičkih zaradi nizke ploščadi, do katere je mogoče dostopati z obeh strani, in pomnilnika za tara mase do petih (električnih) invalidskih vozičkov
    • Velika tehtalna plošča iz jekla je idealna tudi za tehtanje bolnikov z debelostjo
    • varno in nedrseče nameščanje zaradi gumijastih nogic z nastavljivo višino
    • standardna raven za natančno izravnavo tehtnice
    • stabilna vrednost teže se določi in ″zamrzne″ s povprečenjem, če bolnik nestabilno stoji ali sedi. Tako ostane dovolj časa, da se posvetite pacientu in nato v miru preberete vrednost teže
    • funkcija BMI za določanje premajhne/normalne/prevelike teže
    • Tehtnico je mogoče z dvema kolescema in ročajem udobno prevažati in shranjevati na prostorsko varčen način
    • Ocenjevalna enota z dvema magnetoma na zadnji strani, idealna za pritrditev na kovinske površine, npr. na tehtalno ploščo
    • možnost delovanja na baterijo in iz električnega omrežja, po želji tudi na baterijo
    • industrijski varnostni pokrov je vključen v dobavo
    • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
    • Zaradi nizke ploščadi, do katere je mogoče dostopati z obeh strani, in pomnilnika za tehtanje do petih (električnih) invalidskih vozičkov je še posebej primerna za tehtanje pacientov na invalidskih vozičkih
    • Tri tehtnice v eni: S praktičnim kompletom nosilcev KERN MWS-A02 lahko tehtnico za invalidske vozičke MWS MWS 300K100M v nekaj korakih spremenite v večnamensko tehtnico. Pacienti lahko tehtajo prosto stoje, z nosilci ali na invalidskem vozičku. Ocenjevalno napravo je mogoče ergonomsko namestiti neposredno na držalo
    • Velika jeklena tehtalna plošča je idealna tudi za tehtanje debelih bolnikov
    • Gumijaste nogice z nastavljivo višino za varno postavitev brez zdrsa
    • Nivoj za natančno izravnavo tehtnice kot standard
    • Funkcija zadržanja: Pri nemirnih stoječih ali sedečih pacientih se določi stabilna vrednost teže, ki se ″zamrzne″ s povprečenjem. Tako boste imeli dovolj časa, da se posvetite bolniku in v miru odčitate težo
    • Funkcija BMI za določanje premajhne/normalne/prevelike telesne teže
    • Ocenjevalna naprava z dvema magnetoma na zadnji strani, idealna za pritrditev na kovinske površine, npr. na tehtnico
    • Možno je delovanje z baterijo in omrežjem, delovanje z baterijo ni obvezno
    • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

    Lastnosti:

    • LCD-zaslon, višina številk 25 mm
    • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 1255×1060×69 mm
    • Celotne mere Š × G × V 1255 × 1060 × 69 mm
    • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 50 h
    • Zunanji omrežni napajalnik kot standard
    • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 1,8 m
    • Neto teža približno 44 kg

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico