Tehtnica za invalidske vozičke; največ 300 kg, d = 100 g

Št. art.: MWB 300K-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MWB 300K-1
EAN/GTIN 4045761202023
Številka proizvajalca MWB 300K-1
L-število L40250 2705

Opis

Opis:

  • Kompaktna tehtnica za invalidske vozičke z dvema vgrajenima klančinama za lažji dostop
  • Velika jeklena tehtalna plošča je idealna tudi za tehtanje debelih bolnikov
  • Idealno tudi za hitro tehtanje npr. vozičkov za perilo, vozičkov za zabojnike, zabojnikov za zvitke itd
  • Gumijaste nogice z nastavljivo višino za varno postavitev brez zdrsa
  • Nivoj za natančno izravnavo tehtnice kot standard
  • Funkcija zadržanja: Pri nemirnih stoječih ali sedečih pacientih se določi stabilna vrednost teže, ki se ″zamrzne″ s povprečenjem. Tako boste imeli dovolj časa, da se posvetite bolniku in v miru odčitate težo
  • Funkcija BMI za določanje premajhne/normalne/prevelike telesne teže
  • Tehtnico je mogoče z dvema kolescema in dvema ročajema enostavno prevažati in shranjevati na prostorsko varčen način
  • Stenski nosilec za stensko montažo ocenjevalne enote kot standard

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Celotne mere Š × G × V 1066 × 1000 × 80 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote, 200 × 130 × 60 mm
  • Vključene baterije, 6 × 1,5 V AA, čas delovanja do 40 ur
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 3 m
  • Neto teža približno 60 kg