Opis:
Ta zelo napreden kombinezon zagotavlja optimalno zaščito v različnih nevarnih okoljih. Ključni prednosti sta popolna varnost in vsestranskost. Značilnosti vključujejo mandarin ovratnik za zaščito vratu, odpornost na kemikalije in zunanjo etiketo, na kateri so navedeni vsi standardi za lažje sklicevanje.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Žep za meter
- En zadnji žep s preklopom
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Akcijski hrbtni del za dodatno svobodo gibanja
- Texpel - premaz odporen na madeže; odbija umazanijo in madeže
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
- Skrita dvosmerna medeninasta zadrga spredaj
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Registrirani model skupnosti
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ogljikovih vlaken
Opis lupine: Modaflame™ Work HVO je izdelan iz 61 % modakrila, 18 % viskoze, 15 % poliestra, 5 % aramida in 1 % ogljikovih vlaken ter uporablja napredno tehnologijo za zaščito v okolju z več tveganji. Ta edinstvena mešanica vlaken je ognjevarna in antistatična, ima zelo učinkovite lastnosti za uravnavanje vlage in je prijetna na otip. Certificiran po številnih standardih, vključno z EN ISO 20471 in RIS 3279, Modaflame Work HVO zagotavlja izjemno vsestranskost in zaščito.
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj