Opis:
Jakna Modaflame Multi Norm Arc Softshell Jacket je izdelana iz visoko zaščitne triplastne softshell tkanine. S pomočjo modakrilnih in ogljikovih vlaken, ta softshell zagotavlja zaščito pred plameni, kemikalijami in antistatiki. Interaktivna zadrga omogoča, da se ta softshell po potrebi zapne v zunanjo jakno za dodatno izolacijo.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
- Žepi z zadrgo
- Nastavljiv rob z vrvico
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Antistatična
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Interaktivna zadrga za dodatno funkcionalnost
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- 3 plasti
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Odporno proti vetru, ščiti pred mrzlim vetrom
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
- EN 13034 Type PB [6]
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Softshell: 100% poliester 95g laminiran na ognjevarno TPU membrano 35g in vezan z 60% modakrilom, 39% bombažem in 1% ogljikovimi vlakni, naravno ognjevaren flis 220g, skupna teža
Sestava lupine: 100% poliester 95g laminiran na ognjevarno TPU membrano 35g in vezan z 60% modakrilom, 39% bombažem in 1% ogljikovimi vlakni, naravno ognjevaren flis 220g, skupna teža
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj