Softshell jakna Modaflame Navy XXL R

Št. art.: MV73NARXXL
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
Številka izdelka MV73NARXXL
EAN/GTIN 5036108348299
Številka proizvajalca MV73NARXXL

Opis

Opis:

Jakna Modaflame Multi Norm Arc Softshell Jacket je izdelana iz visoko zaščitne triplastne softshell tkanine. S pomočjo modakrilnih in ogljikovih vlaken, ta softshell zagotavlja zaščito pred plameni, kemikalijami in antistatiki. Interaktivna zadrga omogoča, da se ta softshell po potrebi zapne v zunanjo jakno za dodatno izolacijo.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
  • Žepi z zadrgo
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Antistatična
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Interaktivna zadrga za dodatno funkcionalnost
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • 3 plasti
  • CE-CAT III
  • Certifikat CE
  • Odporno proti vetru, ščiti pred mrzlim vetrom
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Softshell: 100% poliester 95g laminiran na ognjevarno TPU membrano 35g in vezan z 60% modakrilom, 39% bombažem in 1% ogljikovimi vlakni, naravno ognjevaren flis 220g, skupna teža
Sestava lupine: 100% poliester 95g laminiran na ognjevarno TPU membrano 35g in vezan z 60% modakrilom, 39% bombažem in 1% ogljikovimi vlakni, naravno ognjevaren flis 220g, skupna teža
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 5 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico