Opis:
Softshell jakna Modaflame Multi Norm Arc je izdelana iz visoko zaščitne 3-slojne tkanine softshell. S pomočjo modakrilnih in ogljikovih vlaken, ta softshell zagotavlja zaščito pred plameni, kemikalijami in antistatiki, ter ima visokovidno zaščito. Interaktivna zadrga omogoča, da lahko softshell, če je to potrebno, pritrdite v zunanjo jakno za dodatno izolacijo.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
- Žepi z zadrgo
- Nastavljiv rob z vrvico
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Ognjevarna zadrga
- Antistatična
- Interaktivna zadrga za dodatno funkcionalnost
- 3 žepi za varno shranjevanje
- 3 plasti
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Odporno proti vetru, ščiti pred mrzlim vetrom
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Softshell HV: 100 % poliester, laminiran z ognjevarno membrano TPU, vezano s 60 % modakrila, 39 % bombaža, 1 % ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 100 % poliester, laminiran z ognjevarno membrano TPU, vezano s 60 % modakrila, 39 % bombaža, 1 % ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;