Softshell jakna Modaflame Multi Norm Arc Orange/Navy L R

Št. art.: MV72ONRL
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
Številka izdelka MV72ONRL
EAN/GTIN 5036108330645
Številka proizvajalca MV72ONRL

Opis

Opis:

Softshell jakna Modaflame Multi Norm Arc je izdelana iz visoko zaščitne 3-slojne tkanine softshell. S pomočjo modakrilnih in ogljikovih vlaken, ta softshell zagotavlja zaščito pred plameni, kemikalijami in antistatiki, ter ima visokovidno zaščito. Interaktivna zadrga omogoča, da lahko softshell, če je to potrebno, pritrdite v zunanjo jakno za dodatno izolacijo.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Ščiti pred sevajočo in konvekcijsko vročino
  • Žepi z zadrgo
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Ognjevarna zadrga
  • Antistatična
  • Interaktivna zadrga za dodatno funkcionalnost
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • 3 plasti
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Odporno proti vetru, ščiti pred mrzlim vetrom
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Softshell HV: 100 % poliester, laminiran z ognjevarno membrano TPU, vezano s 60 % modakrila, 39 % bombaža, 1 % ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 100 % poliester, laminiran z ognjevarno membrano TPU, vezano s 60 % modakrila, 39 % bombaža, 1 % ogljikovih vlaken
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico