Opis:
Dežne hlače Modaflame Multi Norm Arc zagotavljajo popolno zaščito pred različnimi standardi in imajo veliko funkcij. Z zadrgo na hrbtu lahko naramnice popolnoma odstranite in jih spremenite v hlače, kar poveča njihovo vsestransko uporabo. Ognjevaren odsevni trak izboljša vidljivost, medtem ko kontrastni paneli na kolenih in rob ščitijo pred umazanijo.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
- Z zadrgo odstranljiv hrbtni del spremeni te hlače z naramnicami samo v hlače za dodatno vsestranskost
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Nastavljivi trakovi s trajno zaponko
- Naznačena pokrčena kolena omogočajo večjo svobodo gibanja
- Notranji žepi za ščitnike kolen za boljši izgled
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Antistatična
- Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Ognjevarna bombažna podloga
- Ognjevarna gumb in zadrga
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Žepi za ščitnike kolen
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Tkanina Shell: Modaflame™ Rain+ HV: 98 % poliester, 2 % ogljikova vlakna, prevlečen s PU, vezan na 60 % modakril, 40 % bombaž
Sestava lupine: 98 % poliester, 2 % ogljikova vlakna, prevlečen s PU, vezan na 60 % modakril, 40 % bombaž
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;