Dežne hlače Modaflame Multi Norm Arc Orange/Navy XL R

Št. art.: MV71ONRXL
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
Številka izdelka MV71ONRXL
EAN/GTIN 5036108330577
Številka proizvajalca MV71ONRXL

Opis

Opis:

Dežne hlače Modaflame Multi Norm Arc zagotavljajo popolno zaščito pred različnimi standardi in imajo veliko funkcij. Z zadrgo na hrbtu lahko naramnice popolnoma odstranite in jih spremenite v hlače, kar poveča njihovo vsestransko uporabo. Ognjevaren odsevni trak izboljša vidljivost, medtem ko kontrastni paneli na kolenih in rob ščitijo pred umazanijo.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
  • Z zadrgo odstranljiv hrbtni del spremeni te hlače z naramnicami samo v hlače za dodatno vsestranskost
  • Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
  • Nastavljivi trakovi s trajno zaponko
  • Naznačena pokrčena kolena omogočajo večjo svobodo gibanja
  • Notranji žepi za ščitnike kolen za boljši izgled
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Antistatična
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Ognjevarna bombažna podloga
  • Ognjevarna gumb in zadrga
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Tkanina Shell: Modaflame™ Rain+ HV: 98 % poliester, 2 % ogljikova vlakna, prevlečen s PU, vezan na 60 % modakril, 40 % bombaž
Sestava lupine: 98 % poliester, 2 % ogljikova vlakna, prevlečen s PU, vezan na 60 % modakril, 40 % bombaž
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico