Dežna jakna Modaflame Multi Norm Arc Orange/Navy XXL R

Št. art.: MV70ONRXXL
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
Številka izdelka MV70ONRXXL
EAN/GTIN 5036108330485
Številka proizvajalca MV70ONRXXL

Opis

Opis:

Jakna Modaflame Rain Multi Norm Arc je izdelana iz visokokakovostnih tkanin in obrob. Zasnovan je tako, da zagotavlja najvišjo stopnjo zaščite, ki združuje lastnosti visoke vidnosti, odpornosti proti ognju, kemični odpornosti, antistatičnosti, vodoodpornosti in zaščite ARC. Ta jakna se odlično prilega, saj ima sodobno ergonomsko zasnovo.

Lastnosti:

  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Ognjevarna bombažna podloga
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Antistatična
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Snemljiva kapuca
  • Interaktivna zadrga za dodatno funkcionalnost
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Ognjevarna zadrga
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Tkanina Shell: Modaflame™ Rain+ HV: 98 % poliester, 2 % ogljikova vlakna, prevlečen s PU, vezan na 60 % modakril, 40 % bombaž
Sestava lupine: 98 % poliester, 2 % ogljikova vlakna, prevlečen s PU, vezan na 60 % modakril, 40 % bombaž
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Teža lupine gm: 350
Teža lupine oz: 10
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico