Opis:
Te hlače so zasnovane za nošenje z jakno MV35 in zagotavljajo optimalno zaščito v različnih nevarnih okoljih. Tkanina z napredno tehnologijo zagotavlja vrsto lastnosti, kot so notranja odpornost proti plamenu, zaščita pred kemičnimi brizgami, električnim lokom in nevarnostmi pri varjenju.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Enostavno dostopen žep
- Žep za meter
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Texpel - premaz odporen na madeže; odbija umazanijo in madeže
- Antistatična
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- 9 žepov za varno shranjevanje
- Žepi za ščitnike kolen ponujajo dve možnosti namestitve
- Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Skrivni žep za mobilni telefon
- Registrirani model skupnosti
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ogljikovih vlaken
Opis lupine: Modaflame™ Work HVO je izdelan iz 61 % modakrila, 18 % viskoze, 15 % poliestra, 5 % aramida in 1 % ogljikovih vlaken ter uporablja napredno tehnologijo za zaščito v okolju z več tveganji. Ta edinstvena mešanica vlaken je ognjevarna in antistatična, ima zelo učinkovite lastnosti za uravnavanje vlage in je prijetna na otip. Certificiran po številnih standardih, vključno z EN ISO 20471 in RIS 3279, Modaflame Work HVO zagotavlja izjemno vsestranskost in zaščito.
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj