Opis:
Ta večnamenska jakna je oblikovana za nošenje s hlačami MV36 in je idealna za primere, ko je potrebna vsestranska zaščita. MV35 uporablja zelo napredne tkanine, ki zagotavljajo vrsto prednosti, kot so vzdržljivost, udobje in zračnost, pa tudi zaščito pred kemičnimi škropivi, nevarnostmi pri varjenju in električnim lokom.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Stranski žepi z zadrgo
- Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Texpel - premaz odporen na madeže; odbija umazanijo in madeže
- Antistatična
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Skrivni žep za mobilni telefon
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Registrirani model skupnosti
- CE-CAT III
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ogljikovih vlaken
Sestava lupine: 61% modakril, 18% viskoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% ogljikovih vlaken
Opis lupine: Modaflame™ Work HVO je izdelan iz 61 % modakrila, 18 % viskoze, 15 % poliestra, 5 % aramida in 1 % ogljikovih vlaken ter uporablja napredno tehnologijo za zaščito v okolju z več tveganji. Ta edinstvena mešanica vlaken je ognjevarna in antistatična, ima zelo učinkovite lastnosti za uravnavanje vlage in je prijetna na otip. Certificiran po številnih standardih, vključno z EN ISO 20471 in RIS 3279, Modaflame Work HVO zagotavlja izjemno vsestranskost in zaščito.
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj