Jakna Modaflame Hi-Vis Yellow/Navy XXL R

Št. art.: MV25YNRXXL
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
Številka izdelka MV25YNRXXL
EAN/GTIN 5036108258147
Številka proizvajalca MV25YNRXXL

Opis

Opis:

Dvobarvna modakrilna tkanina skupaj z odsevnimi trakovi uporabniku zagotavlja odlično vidljivost in popolno zaščito v nevarnih situacijah. Izboljšana zasnova izpolnjuje stroge zahteve zaščito pred obločno eksplozijo.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Stranski žepi
  • Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
  • Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Skrit žep za telefon
  • Certifikat CE
  • Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico