Opis:
Dvobarvna modakrilna tkanina skupaj z odsevnimi trakovi uporabniku zagotavlja odlično vidljivost in popolno zaščito v nevarnih situacijah. Izboljšana zasnova izpolnjuje stroge zahteve zaščito pred obločno eksplozijo.
Lastnosti:
- Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Stranski žepi
- Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
- Trpežna, močna in dolgotrajna zadrga iz medenine
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Skrit žep za telefon
- Certifikat CE
- Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Material:
Tkanina Shell: Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj