Osebna tehtnica Največ 200 kg; kg; d=0,1 kg

Št. art.: MPS 200K100PM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MPS 200K100PM
EAN/GTIN 4045761192829
Številka proizvajalca MPS 200K100PM

Opis

Opis:

  • Kalibracijski razred III,III (kalibracija ni obvezna)
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Zaradi kompaktnih dimenzij in dobrega razmerja med ceno in zmogljivostjo je ta serija idealna za prostore za zdravljenje v zdravniških ordinacijah in bolnišnicah
  • Ergonomska ocenjevalna naprava z veliko tipkovnico in visokokontrastnim zaslonom za priročen vnos in odčitavanje vrednosti bolnikov, npr. Stabilna jeklena tehtalna plošča z nedrsečo in proti obrabi odporno površino
  • Higienska in enostavna za čiščenje
  • Varno in nedrseče nameščanje zaradi gumijastih nogic z nastavljivo višino
  • Serijska niveleta za natančno izravnavo tehtnice
  • Za nemirne bolnike se določi stabilna vrednost teže, ki se ″zamrzne″ s povprečenjem. Tako ostane dovolj časa, da se posvetite pacientu in nato v miru odčitate težo
  • funkcija BMI za določanje premajhne/normalne teže/prevelike teže
  • stenski nosilec: za standardno namestitev kazalnika na steno
  • možnost delovanja na baterije in iz električnega omrežja, po želji z baterijo
  • zaščitni pokrov je vključen v dobavo
  • Gumijaste nogice z nastavljivo višino za varno postavitev brez zdrsa
  • Higienično in enostavno čiščenje
  • Funkcija zadržanja: Če je pacient nemiren, se s povprečenjem določi stabilna vrednost teže in se ″zamrzne″. Tako boste imeli dovolj časa, da se posvetite bolniku in v miru odčitate težo
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Možno je delovanje z baterijo in omrežjem, delovanje z baterijo ni obvezno
  • Robustna jeklena tehtalna plošča z nedrsečo in proti obrabi odporno površino
  • Zaradi kompaktnih dimenzij in dobrega razmerja med ceno in zmogljivostjo je ta serija idealna za prostore za zdravljenje v zdravniških ordinacijah in bolnišnicah
  • Nivoj za natančno izravnavo tehtnice kot standard
  • Ergonomska ocenjevalna enota z veliko tipkovnico in visokokontrastnim zaslonom LCD za priročen vnos in odčitavanje vrednosti za pacienta, npr. višine za izračun indeksa telesne mase
  • Stenski nosilec za stensko montažo ocenjevalne enote kot standard

Lastnosti:

  • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 50 h
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 215 × 110 × 45 mm
  • Standardni podatkovni vmesnik RS-232
  • Celotne mere (vključno s stojalom) Š×G×V 275×460×1015 mm
  • LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Neto teža približno 7 kg
  • Zunanji omrežni napajalnik kot standard
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 275 × 295 × 58 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico