Osebna tehtnica Največ 200 kg; kg; d=0,1 kg

Št. art.: MPS 200K100M
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MPS 200K100M
EAN/GTIN 4045761192812
Številka proizvajalca MPS 200K100M

Opis

Opis:

  • Kalibracijski razred III (kalibracija ni obvezna)
  • Medicinska odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Zaradi kompaktnih dimenzij in dobrega razmerja med ceno in zmogljivostjo je ta serija idealno primerna za prostore za zdravljenje v zdravniških ordinacijah in bolnišnicah
  • Ergonomski indikator z veliko tipkovnico in visokokontrastnim zaslonom za priročen vnos in odčitavanje vrednosti za paciente, npr. Stabilna jeklena tehtalna plošča z nedrsečo in proti obrabi odporno površino
  • Higienska in enostavna za čiščenje
  • Varno in nedrseče nameščanje zaradi gumijastih nogic z nastavljivo višino
  • Serijska niveleta za natančno izravnavo tehtnice
  • Za nemirne bolnike se določi stabilna vrednost teže, ki se ″zamrzne″ s povprečenjem. Tako ostane dovolj časa, da se posvetite pacientu in nato v miru odčitate vrednost teže
  • funkcija BMI za določanje premajhne/normalne teže/prevelike teže
  • stenski nosilec: za standardno namestitev kazalnika na steno
  • možnost delovanja z baterijo in iz električnega omrežja, opcijsko delovanje z baterijo
  • zaščitni pokrov je vključen v obseg dobave
  • Nivoj za natančno izravnavo tehtnice kot standard
  • Možno je delovanje z baterijo in omrežjem, delovanje z baterijo ni obvezno
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Zaradi kompaktnih dimenzij in dobrega razmerja med ceno in zmogljivostjo je ta serija idealna za prostore za zdravljenje v zdravniških ordinacijah in bolnišnicah
  • Gumijaste nogice z nastavljivo višino za varno postavitev brez zdrsa
  • Funkcija zadržanja: Če je pacient nemiren, se s povprečenjem določi stabilna vrednost teže in se ″zamrzne″. Tako boste imeli dovolj časa, da se posvetite bolniku in v miru odčitate težo
  • Robustna jeklena tehtalna plošča z nedrsečo in proti obrabi odporno površino
  • Stenski nosilec za stensko montažo ocenjevalne enote kot standard
  • Ergonomska ocenjevalna enota z veliko tipkovnico in visokokontrastnim zaslonom LCD za priročen vnos in odčitavanje vrednosti za pacienta, npr. višine za izračun indeksa telesne mase
  • Higienično in enostavno čiščenje
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS

Lastnosti:

  • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 216 × 110 × 47 mm
  • Neto teža približno 4,2 kg
  • Standardni podatkovni vmesnik RS-232
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 275 × 295 × 58 mm
  • Zunanji omrežni napajalnik kot standard
  • LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 50 h
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla približno 1,21 m

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico