Osebna tehtnica; največ 250 kg, d = 100 g

Št. art.: MPK 200K-1P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MPK 200K-1P
EAN/GTIN 4045761201989
Številka proizvajalca MPK 200K-1P
L-število L40250 1995

Opis

Opis:

  • Osebna tehtnica s stojalom za udobno, ergonomsko optimizirano delovanje
  • Stojalo, ki je trajno povezano s tehtnico, omogoča enostavno upravljanje ocenjevalne enote in odčitavanje vrednosti teže tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
  • Stabilna steklena tehtalna plošča za varno in udobno stojalo
  • Higienično in enostavno čiščenje
  • Posebej ravna zasnova olajša stopanje na
  • Zelo preprosto upravljanje: dotik - nastavitev - odčitavanje
  • Vgrajena funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijo
  • Pretvorba enot iz kg v lb je mogoča
  • Velik, visokokontrasten zaslon, ki olajša branje
  • Program za nastavitev CAL za nastavitev natančnosti z zunanjo preskusno utežjo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 28 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 350 × 350 × 45 mm
  • Celotne mere Š × G × V 350 × 420 × 955 mm
  • Vključene baterije, 4 × 1,5 V AA, čas delovanja do 20 ur
  • Neto teža približno 3,8 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico