Osebna tehtnica Max 250 kg; kg; d=0,1 kg

Št. art.: MPE 200K-1PEM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MPE 200K-1PEM
EAN/GTIN 4045761213517
Številka proizvajalca MPE 200K-1PEM
L-število L40250 3210

Opis

Opis:

  • Kalibracijski razred III,III (kalibracija ni obvezna)
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Praktičen drugi prikazovalnik na zadnji strani tehtnice, ki ga lahko berejo tako pacient kot zdravnik ali negovalno osebje
  • Ergonomsko optimizirana oblika in robustna konstrukcija predurčujeta to serijo za vsakodnevno uporabo v profesionalnem okolju
  • Varno in nedrseče nameščanje zaradi gumijastih nogic z nastavljivo višino
  • serijska raven za natančno izravnavo tehtnice
  • velika tekalna površina z nedrsečo in proti obrabi odporno površino iz plastike za optimalno stabilnost pacienta
  • v primeru nemirnih stoječih pacientov se določi stabilna vrednost teže, ki se ″zamrzne″ s povprečenjem. Tako ostane dovolj časa, da se posvetite pacientu in nato v miru odčitate vrednost teže
  • funkcija matere in otroka: teža matere, določena s tehtanjem, se s pritiskom na gumb nastavi na nič. Nato se mati in otrok stehtata skupaj. Otrokova teža je zdaj prikazana neposredno na zaslonu. Posebej priročno za majhne otroke, ki se lahko varno in zanesljivo stehtajo na materini roki
  • funkcija BMI za določanje premajhne/normalne teže/prevelike teže
  • natančen prikaz: čitljivost [d] se lahko s pritiskom na gumb poveča za 1 številko za 5 s
  • enostaven transport zaradi dveh vgrajenih transportnih kolesc
  • možnost delovanja z baterijo in omrežjem, opcijsko delovanje z akumulatorjem
  • zaščitni pokrov je vključen v obseg dobave
  • po zasnovi enak Kern MPE, vendar brez omrežnega adapterja, samo z baterijo. Posebej privlačna cena
  • Funkcija matere in otroka: Teža starša, določena s tehtanjem, se s pritiskom na gumb nastavi na nič. Nato se starši stehtajo skupaj z otrokom. Otrokova teža je zdaj prikazana neposredno na zaslonu. To je še posebej prijetno za majhne otroke, ki jih lahko varno in zanesljivo obtežite na starševski roki
  • Možnost delovanja z baterijo, po izbiri omrežno in baterijsko delovanje
  • Funkcija zadržanja: Če je pacient nemiren, se s povprečenjem določi stabilna vrednost teže in se ″zamrzne″. Tako boste imeli dovolj časa, da se posvetite bolniku in v miru odčitate težo
  • Nivoj za natančno izravnavo tehtnice kot standard
  • Enostaven transport zaradi dveh vgrajenih transportnih valjev
  • Ergonomsko optimizirana zasnova in robustna konstrukcija predurčujeta to serijo za vsakodnevno uporabo v profesionalnih okoljih
  • Gumijaste nogice z nastavljivo višino za varno postavitev brez zdrsa
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Enako kot Kern MPE, vendar brez omrežnega napajalnika, samo na baterije. Posebej privlačna cena
  • Praktični drugi prikazovalnik na zadnji strani tehtnice, ki ga zlahka preberejo tako bolnik kot zdravnik ali negovalno osebje
  • Natančen prikaz: s pritiskom na tipko lahko za 5 s povečate čitljivost [d] za 1 števko
  • Velika tekalna površina z nedrsečo in proti obrabi odporno plastično površino za optimalno stabilnost pacienta

Lastnosti:

  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 365 × 360 × 80 mm
  • Standardni podatkovni vmesnik RS-232
  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Celotne mere Š × G × V 365 × 570 × 1030 mm
  • Neto teža približno 11 kg
  • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 20 h

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico