Osebna tehtnica; največ 250 kg, d = 200 g

Št. art.: MPD 200K-1EM
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MPD 200K-1EM
EAN/GTIN 4045761183391
Številka proizvajalca MPD 200K-1EM

Opis

Opis:

  • Profesionalna stopenjska osebna tehtnica s kalibracijo in zdravniško odobritvijo
  • Robustna zasnova za vsakodnevno uporabo v profesionalnih okoljih
  • Higienično in enostavno čiščenje
  • Najbolje prodajana rešitev za zdravniške ordinacije, lekarne in bolnišnice: uporaba izjemno prihrani čas - preprosto tapnite, nastavite, odčitajte
  • Nivoj za natančno izravnavo tehtnice kot standard
  • Enako kot MPD 250K100M, vendar brez osvetlitve ozadja in omrežnega adapterja, deluje samo na baterije, zaradi manjše ločljivosti je hitrost prikaza hitrejša. Posebej privlačna cena!
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Ergonomsko optimizirana zasnova
  • Gumijaste nogice z nastavljivo višino za varno postavitev brez zdrsa

Lastnosti:

  • Velik zaslon z osvetlitvijo
  • Neto teža približno 9 kg
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 200×130×60 mm
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 365 × 360 × 80 mm
  • Delovanje na baterije, standardne baterije 6 × 1,5 V AA