Osebna tehtnica Največ 250 kg; kg; d=0,1 kg

Št. art.: MPC 250K100M
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MPC 250K100M
EAN/GTIN 4045761192973
Številka proizvajalca MPC 250K100M

Opis

Opis:

  • Izvedba z [Max] = in večjo tehtalno ploščo! Posebej primerna za tehtanje pacientov s prekomerno telesno težo na področju debelosti
  • Kalibracijski razred (kalibracija ni obvezna)
  • Zdravniško dovoljenje v skladu z 93/42/EGS
  • Najbolj prodajana tehtnica za zdravniške ordinacije, lekarne in bolnišnice
  • Robustna zasnova za vsakodnevno uporabo v profesionalnem okolju
  • Higienska in enostavna za čiščenje
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi nastavljivih gumijastih nogic
  • Serijska niveleta za natančno izravnavanje tehtnice
  • Ocenjevalno enoto je mogoče namestiti na več načinov, npr. prosto stoječo ali privijačeno na steno. Serijski stenski nosilec za namestitev indikatorja
  • velika tekalna površina z nedrsečo in proti obrabi odporno plastično površino za optimalno stabilnost pacienta
  • natančen prikaz: s pritiskom na tipko lahko za 5 s povečate čitljivost [d] za 1 številko
  • funkcija BMI za določanje prenizke/normalne teže/previsoke teže
  • v primeru nemirnih pacientov se določi stabilna vrednost teže in se ″zamrzne″ s povprečenjem. Tako ostane dovolj časa, da se posvetite pacientu in nato v miru odčitate vrednost teže
  • funkcija matere in otroka: Teža matere, določena s tehtanjem, se s pritiskom na gumb nastavi na nič. Nato se mati in otrok stehtata skupaj. Otrokova teža je zdaj prikazana neposredno na zaslonu. Posebej priročno za dojenčke, ki se lahko varno in zanesljivo stehtajo na materini roki
  • protokol GLP/ISO, izpis vrednosti teže, indeksa telesne mase itd. z datumom in časom. FLP/GMP skladen obrazec za tiskanje v jezikih , samo v povezavi s KERN in tiskalnikom
  • možno delovanje na baterijo in iz električnega omrežja, opcijsko delovanje na baterijo
  • priložen je zaščitni delovni pokrov
  • Gumijaste nogice z nastavljivo višino za varno postavitev brez zdrsa
  • Higienično in enostavno čiščenje
  • Funkcija BMI za določanje premajhne/normalne/prevelike telesne teže
  • Funkcija matere in otroka: Teža starša, določena s tehtanjem, se s pritiskom na gumb nastavi na nič. Nato se starši stehtajo skupaj z otrokom. Otrokova teža je zdaj prikazana neposredno na zaslonu. To je še posebej prijetno za majhne otroke, ki jih lahko varno in zanesljivo obtežite na starševski roki
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Robustna zasnova za vsakodnevno uporabo v profesionalnih okoljih
  • Velika tekalna površina z nedrsečo in proti obrabi odporno plastično površino za optimalno stabilnost pacienta
  • Protokol GLP/ISO, izpis vrednosti teže, indeksa telesne mase itd. z datumom in časom. Obrazec za izpis v skladu s FLP/GMP v jezikih DE, EN, FR, samo v povezavi z vmesniškim kablom RS-232
  • Možno je delovanje z baterijo in omrežjem, delovanje z baterijo ni obvezno
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Ocenjevalno enoto je mogoče namestiti na več načinov, npr. prosto stoječo ali pritrjeno na steno. Stenski nosilec za montažo ocenjevalne enote kot standard
  • Funkcija zadržanja: Če je pacient nemiren, se s povprečenjem določi stabilna vrednost teže in se ″zamrzne″. Tako boste imeli dovolj časa, da se posvetite bolniku in v miru odčitate težo
  • Nivoj za natančno izravnavo tehtnice kot standard
  • Najbolje prodajani izdelek za zdravniške ordinacije, lekarne in bolnišnice

Lastnosti:

  • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 20 h
  • Zunanji omrežni napajalnik kot standard
  • Dolžina kabla ocenjevalne enote približno 1,8 m
  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 200×130×60 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico