Osebna tehtnica; največ 300 g, d = 100 g

Št. art.: MPB 300K100P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Precizne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka MPB 300K100P
    EAN/GTIN 4045761097582
    Številka proizvajalca MPB 300K100P
    L-število L40250 2495

    Opis

    Opis:

    • Osebna tehtnica s funkcijo BMI in stojalom
    • Higienično in enostavno čiščenje
    • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
    • Funkcija zadržanja: Če je pacient nemiren, se s povprečenjem določi stabilna vrednost teže in se ″zamrzne″. Tako boste imeli dovolj časa, da se posvetite bolniku in v miru odčitate težo
    • Enostavno in priročno upravljanje s štirimi tipkami
    • Funkcija BMI za določanje premajhne/normalne/prevelike telesne teže
    • Možno je delovanje na baterije in iz električnega omrežja
    • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

    Lastnosti:

    • LCD-zaslon, višina številk 25 mm
    • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 315 × 300 × 55 mm
    • Dimenzije ocenjevalne enote Š × G × V 210 × 110 × 45 mm
    • Celotne mere Š × G × V 315 × 450 × 1000 mm (vključno s stojalom)
    • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 170 ur
    • Zunanji omrežni napajalnik kot standard
    • Neto teža približno 7 kg

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico