XXL modul iz pene za predale M4 z udarnim orodjem

Št. art.: MODM.XXL6
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
    Vrsta izdelka Stenske omare

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka MODM.XXL6
    EAN/GTIN 3662424153167
    Številka proizvajalca MODM.XXL6

    Opis

    Opis:

    XXL modul iz pene za predale M4 z udarnim orodjem

    Obseg dobave:

    • Klešče za rezanje, ravno rezilo (980)
    • Klešče za oprijem, dolge čeljusti (501A)
    • Nastavljive klešče, lakirane 300 mm (179A.30)
    • Klešče za obročke z zunanjim vpenjanjem s konico Ø 1,3 mm in širino obroča 10-25 mm (177A.13 )
    • Ključi za obročke z zunanjim vpenjanjem s konico Ø 1,8 mm in širino obroča 19-60 mm (177A.18)
    • Ključi za obročke z notranjim vpenjanjem s konico Ø 1,3 mm in širino obroča 10-25 mm (179A.13 )
    • Ključi za obročke z notranjim vpenjanjem s konico Ø 1,3 mm in širino obroča 19 - 60 mm (179A.18)
    • Nastavljive kromirane klešče 245 mm (181A.34L)
    • Ključi z dvojnim sklepom zelo dolgi (185.34L)
    • Ploščate klešče 200 mm CPE (185A.20 CPE)
    • Klešče za stransko rezanje 160 mm CPE (192A.20CPE)
    • Specialne klešče za hitre povezave cevi za gorivo (DM.FA)
    • Klešče za odstranjevanje in pritrjevanje samonapenjalnih elastičnih verig (DM.MUB-AP)
    • Klešče za hitre sponke (DM.CCPB)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico