Penasti modul s 14 vtičnicami 1/2″.

Št. art.: MODM.SHPB
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MODM.SHPB
EAN/GTIN 3662424043338
Številka proizvajalca MODM.SHPB
L-število L60130 10671

Opis

Opis:

  • Združljiv z modularnim sistemom za arhiviranje FACOM: primeren za delavniške vozičke CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL in JET+.

Lastnosti:

  • V [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • G [mm]: 418

Obseg dobave:

  • Vijačni nastavek 1/2″ dolžine: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Vijačni nastavek 1/2″: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
  • Vložek PM.SHP

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico