Modul - vtični ključ 1/4″, 44 kosov.

Št. art.: MODM.RL2U
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MODM.RL2U
EAN/GTIN 3148519456295
Številka proizvajalca MODM.RL2U
L-število L60130 10734

Opis

Opis:

  • Penasti modul - serija 1/4″, pogonski elementi, biti ED.1/EH.1/EP.1/ES.1/EX.1, vijačni ključi, čepni ključi 83SH, vrtavka, palčne velikosti, 44 kosov.

Obseg dobave:

  • Preklopna ročica 1/4″: RL.161
  • Drsni ročaj 1/4″: R.120A
  • Predaljšek 1/4″: J4763 - R.209 - R.215
  • Vpenjalni ključi 1/4″ serije R.E: 3/16″ - 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Vpenjalni ključi: 83SH.JP8AU
  • Vpenjalni ročaj 1/4″: R.236 A
  • Vlečke 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Vlečke 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
  • Vlečke 1/4″ z zarezami®: 4,5 - 6,5 mm
  • Vleče 1/4″ Šestkotni nastavek: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Vleče 1/4″ Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  • Kardanski spoj 1/4″: R.240A
  • Sklopka za bite 1/4″: R.235
  • Penski modul: PM.MODRL2U
  • prahotesen zaskočni mehanizem
  • dvojno tesnilo
  • testirana vzdržljivost: industrijski prah, pesek, blato, drobci itd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico