Penasti modul s 1/4″ šestkotnimi nastavki, 39 delov

Št. art.: MODM.RL2
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
    Vrsta izdelka Stenske omare

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka MODM.RL2
    EAN/GTIN 3148519455816
    Številka proizvajalca MODM.RL2
    L-število L60130 8001

    Opis

    Opis:

    • Modul - vtični ključ 1/4″

    Lastnosti:

    • Teža: 1,39 kg

    Obseg dobave:

    • 13 ključev R.3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
    • 11 dolgih ključev R.LA 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
    • 1 protiprašna obračalna ročica RL.171
    • 3 podaljški 100, 150 in 250 mm
    • 1 univerzalni univerzalni zglob
    • 1 priključni kos za strgalne vložke ECR
    • 9 ključev z dolgimi nastavki v držalu: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
    • vložek: PM.MODRL2

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico