Modulni ključ 1/4″ R.161B 46 kosov.

Št. art.: MODM.R161-36
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
    Vrsta izdelka Stenske omare

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka MODM.R161-36
    EAN/GTIN 3662424075971
    Številka proizvajalca MODM.R161-36
    L-število L60130 9555

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Združljiv z modularnim sistemom za arhiviranje FACOM: - Primeren za delavniške vozičke CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ in kovček MBOX.L. Vključuje: 1 težka 1/4″ reverzibilna ročica z gostoto: R.161B.
    • 10 vtičnic 1/4″, šestkotne, metrične: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
    • 2 razširitve 1/4″: L 55 mm
    • R.209
    • - L 150 mm
    • R.215
    • .
    • 1 kardan 1/4″: R.240A.
    • 1 drsni ročaj 1/4″: R.120A.
    • 1 ročaj izvijača 1/4″: R.236A.
    • 1 adapter za 1/4″ vtičnice s standardnim vzmetnim obročem za ploščice 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
    • 20 ploščic - pogon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
    • EP.1T za vijake s križno zarezno glavo Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
    • ED.1T za vijake s križno zarezno glavo Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3.
    • ES.1T za vijake z režami: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
    • EH.1 za metrične vijake s šesterokotnim nastavkom: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
    • EXR.1 za vijake Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
    • Ključi za 8 zatičev s kroglično glavo, metrični, v kompletu
    • 83SH.JP9A /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm.
    • penasta blazinica
    • 420 x 188 mm /: PM.MODR1AN

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico