Penasti modul - Garnitura ključev 1/2Z 17 kosov.

Št. art.: MODM.NSXPB
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MODM.NSXPB
EAN/GTIN 3662424043314
Številka proizvajalca MODM.NSXPB
L-število L60130 10676

Opis

Opis:

  • Združljiv z modularnim sistemom za arhiviranje FACOM:- Primeren za delavniške vozičke CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ in škatlo MBOX.L.

Lastnosti:

  • V [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • G [mm]: 418

Obseg dobave:

  • Dolg ključ za vtičnice 1/2″: Torx E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
  • vtičnice 1/2″: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
  • penasti vložek PM.NSX

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.