Penasti modul - serije 3/8″, 1/2″ , ključi za vtičnice, dolgi , 13 kosov.

Št. art.: MODM.HLA2PB
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MODM.HLA2PB
EAN/GTIN 3662424040672
Številka proizvajalca MODM.HLA2PB
L-število L60130 10680

Opis

Opis:

  • Združljiv z modularnim sistemom za arhiviranje FACOM:- Primeren za delavniške vozičke CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ in škatlo MBOX.L.

Lastnosti:

  • V [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • G [mm]: 418

Obseg dobave:

  • Naključni ključi 3/8″ serije J.HLA: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
  • Naključni ključi 1/2″ serije S.HLA: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • Penast vložek: PM.MODHLA

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico