Modul - vtični ključ 1/4″, 36 kosov.

Št. art.: MOD.RL161-26
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
Vrsta izdelka Stenske omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MOD.RL161-26
EAN/GTIN 3662424075964
Številka proizvajalca MOD.RL161-26
L-število L60130 8844

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Združljiv z modularnim sistemom za arhiviranje FACOM: - Primeren za delavniške vozičke CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ in kovček MBOX.L. Vključuje: 1 težka 1/4″ reverzibilna ročica z gostoto: RL.161.
  • 10 vtičnic 1/4″, šestkotne, metrične: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 razširitve 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 drsni ročaj 1/4″: R.120A.
  • 1 ročaj izvijača 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter za vtičnice 1/4″ s standardnim vzmetnim obročem za vložke 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 vložkov - pogon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T za Pozidriv® vijake s križno zarezno glavo: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T za vijake z zarezno glavo: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 za metrične vijake s šesterokotnim nastavkom: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
  • 9 kratkih ključev s šesterokotnim nastavkom, metrični: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 mm.
  • Vroče oblikovana plošča L
  • 420 x 188 mm /: PL.L13.

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.