Modul - 41 bitov in priključkov

Št. art.: MOD.E41
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
    Vrsta izdelka Stenske omare

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka MOD.E41
    EAN/GTIN 3148517311022
    Številka proizvajalca MOD.E41
    L-število L60130 3149

    Opis

    Opis:

    • Plastični modul - serija 1/4″, 5/16″, biti EH.2/EV.2/EX.2/EXR.1, priključki, 44 kosov.

    Lastnosti:

    • Vsebine: ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 - EH.204L-205L-206L-207L-208L-210L - EH.208-210 - EV.205L-206L-208L-210L - EV.206-208-210 - EX.230L-240L-245L-250L - EX.245-250-255
    • Montaž za: PL.621

    Obseg dobave:

    • Serija nastavkov 1/4″ ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
    • Serija nastavkov 1/4″ EH.1: 4 - 5 - 6 - 7 mm
    • Serija nastavkov 5/16″ EH.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
    • Serija nastavkov 5/16″ EH.2: 8 - 10 mm
    • Serija nastavkov 5/16″ EV.2. L: M5 - M6 - M8 - M10
    • Biti 5/16″ serije EV.2: M6 - M8 - M10
    • Biti 5/16″ serije EX.2L: T30 - T40 - T45 - T50
    • Biti 5/16″ serije EX.2: T45 - T50 - T55
    • Priključek CDX® za bite 5/16″: SJ.236
    • Priključek 1/4″ za bite 1/4″: R.235
    • Priključni kos 1/2″ za bite 5/16″: S.236
    • Plastični vložek: PL.621

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico