Modul - 20 bitov in priključki

Št. art.: MOD.E20L
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
Vrsta izdelka Stenske omare

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MOD.E20L
EAN/GTIN 3148517310735
Številka proizvajalca MOD.E20L
L-število L60130 5621

Opis

Opis:

  • Plastični modul - serija 1/4″, 5/16″, nastavki EH.2/EV.2/EX.2/EXR.1, priključki, 23 kosov.

Lastnosti:

  • Vsebina: EH.204L - 205L - 206L - 207L - 208L - 210L - EV.205L - 206L - 208L - 210L - EX.230L - 240L - 245L - 250L - EXR.110L - 115L - 120L - 125L - 130L - 140L - Porte-embouts SJ.236 - Douille R.235-N - S.236-N
  • Odstavek za: PL.624

Obseg dobave:

  • Serija bitov 5/16″ EH.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  • Serija bitov 5/16″ EV.2L: M5 - M6 - M8 - M10
  • Serija bitov 5/16″ EX.2. L: T30 - T40 - T45 - T50
  • Biti 1/4″ serije EXR.1L: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  • Priključek CDX® za bite 5/16″: SJ.236
  • Priključek 1/4″ za bite 1/4″: R.235
  • Priključni kos 1/2″ za bite 5/16″: S.236
  • Plastični vložek: PL.624

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico