Plastični modul - serija 65 , Viličasti ključ z ragljo , 7 kosov.

Št. art.: MOD.65J7PB
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MOD.65J7PB
EAN/GTIN 3148517845893
Številka proizvajalca MOD.65J7PB
L-število L60130 10965

Opis

Opis:

  • Združljiv z modularnim sistemom za arhiviranje FACOM: primeren za delavniške vozičke CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL in JET+.

Lastnosti:

  • V [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • G [mm]: 418
  • [kg]: 1,2

Obseg dobave:

  • Ključ za obroče z zaskočnim mehanizmom, serija 65: 6x7- 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm
  • Plastični vložek: PL.608A

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico