Plastični modul - serija 440 , Kombinirani ključ , 4 kosi.

Št. art.: MOD.440-2PB
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MOD.440-2PB
EAN/GTIN 3148518006064
Številka proizvajalca MOD.440-2PB
L-število L60130 10919

Opis

Opis:

  • Skladen z modularnim sistemom za arhiviranje FACOM:- Primeren za delavniške vozičke CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ in škatlo MBOX.L.
  • Glava je nagnjena za 15°

Lastnosti:

  • V [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • G [mm]: 418
  • [kg]: 2

Obseg dobave:

  • Ključi s čeljustmi, serija 440: 27 - 29 - 30 - 32 mm
  • Plastični vložek: PL.314A

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico