Sistem za vpenjanje pod kotom MCX

Št. art.: MCX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
    Vrsta izdelka Kotni primež

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka MCX
    EAN/GTIN 4008158032030
    Številka proizvajalca MCX
    L-število L80030 354

    Opis

    Opis:

    • Sistem za vpenjanje kotov za kote 22,5°, 30°, 45° in 60°
    • Enakomeren pritisk na kot
    • Obratni kotni nastavki brez orodja
    • Primerno za originalne BESSEY vijačne spone iz temprane litine TG in vijačne spone iz jekla GZ, GMZ ter enoročne spone EHZ, EZS, DUO

    Lastnosti:

    • vpenjalna širina: 100 mm
    • Kotni razpon: 22.5°/30°/45°/60°

    Uporaba:

    • Notranja oprema
    • NAREDI SAM
    • Pohištvo in tesarska dela

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
      • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
    • Navodila za nego:
      • Na splošno odstranite umazanijo

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico