Sistem za vpenjanje pod kotom MCX

Št. art.: MCX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Kotni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MCX
EAN/GTIN 4008158032030
Številka proizvajalca MCX
L-število L80030 354

Opis

Opis:

  • Sistem za vpenjanje kotov za kote 22,5°, 30°, 45° in 60°
  • Enakomeren pritisk na kot
  • Obratni kotni nastavki brez orodja
  • Primerno za originalne BESSEY vijačne spone iz temprane litine TG in vijačne spone iz jekla GZ, GMZ ter enoročne spone EHZ, EZS, DUO

Lastnosti:

  • vpenjalna širina: 100 mm
  • Kotni razpon: 22.5°/30°/45°/60°

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico