tehtnica za stole Max 300 kg: d=0,1 kg

Št. art.: MCD 300K-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MCD 300K-1
EAN/GTIN 4045761202030
Številka proizvajalca MCD 300K-1
L-število L40250 2131

Opis

Opis:

  • Mobilna stolna tehtnica z ergonomsko optimizirano zasnovo za varno in udobno tehtanje
  • Natančen prikaz: s pritiskom na tipko lahko za 5 s povečate čitljivost [d] za 1 števko
  • Z dvema zložljivima naslonoma za roke in noge se lahko preprosto usedete. Idealno za bolnike s prekomerno telesno težo ali za prenos brez ovir, npr. s postelje na stol
  • Mobilna različica s štirimi krmiljenimi kolesi in posebej udobnimi zadnjimi parkirnimi zavorami
  • Funkcija zadrževanja: Pri nemirnih bolnikih se stabilna vrednost teže določi s povprečenjem in ″zamrzne″. Tako imate dovolj časa, da se posvetite bolniku in v miru preberete vrednost teže
  • Velik prečni prerez kolesc omogoča enostavno premagovanje vratnih pragov, robov in vrzeli v potniških dvigalih
  • Praktično baterijsko delovanje z uporabo komercialno dostopnih baterij zagotavlja veliko prilagodljivost in neodvisnost od omrežnih adapterjev, vtičnic, polnilnikov itd
  • Ta stolna tehtnica s štirimi krmiljenimi kolesi zagotavlja največjo mobilnost pri premikanju k bolniku. To pomeni večjo časovno učinkovitost za osebje in večjo varnost za bolnike, ki se lahko tehtajo v znanem okolju
  • Sedež in naslonjala za noge v izrazito kontrastni črni barvi, zato sta idealna za bolnike z demenco
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Ergonomsko nameščeni ročaji
  • Udobna, ergonomsko optimizirana sedežna školjka zagotavlja varno oporo med tehtanjem šibkim pacientom

Lastnosti:

  • Celotne mere Š × G × V 625 × 990 × 985 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 200×130×60 mm
  • Neto teža približno 20 kg
  • Vključene baterije, 6 × 1,5 V AA, čas delovanja do 40 ur
  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm