tehtnica za stol Max 250 kg; kg; d=0,1 kg

Št. art.: MCC 250K100M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MCC 250K100M
EAN/GTIN 4045761192966
Številka proizvajalca MCC 250K100M
L-število L40250 2825

Opis

Opis:

  • Kalibracijski razred III (kalibracija ni obvezna)
  • Zdravniško dovoljenje v skladu z 93/42/EGS
  • Ta stolna tehtnica je idealen merilni instrument za domove za ostarele, rehabilitacijske centre in klinike z velikim številom pacientov, vključno s tehtanjem debelih do 200 kg
  • Mobilna različica z dvema krmiljenima kolescema in posebej udobnimi zavorami z blokiranjem na zadnji strani
  • zaradi štirih kolesc ta tehtnica stola zagotavlja največjo mobilnost pri premikanju k bolniku. To pomeni večjo časovno učinkovitost za osebje na kliniki in večjo varnost za paciente, ki se lahko tehtajo v znanem okolju
  • Zaradi velikega prečnega prereza koleščki pacientom omogočajo udobno premagovanje vratnih pragov, robov in špranj potniških dvigal
  • Za šibke paciente je med tehtanjem varna izjemno široka in udobna ergonomsko optimizirana sedežna školjka
  • Sedež, nasloni za noge in roke so jasno kontrastne črne barve, zato je idealen za paciente z demenco
  • Z dvema zložljivima naslonoma za roke in noge se lahko preprosto usedete. Idealno za bolnike s prekomerno telesno težo ali za prenos brez ovir, npr. s postelje na tehtnico stola
  • Ergonomsko oblikovani ročaji
  • Funkcija zadržanja: Pri nemirnih bolnikih se s povprečenjem določi stabilna vrednost teže in se ″zmrzne″. Tako ostane dovolj časa, da se posvetite pacientu in nato v miru odčitate vrednost teže
  • funkcija BMI za določanje premajhne/normalne teže/prevelike teže
  • natančen prikaz: s pritiskom na tipko lahko za 5 s povečate čitljivost [d] za 1 števko
  • zaščitni delovni pokrov je vključen v obseg dobave
  • Z dvema zložljivima naslonoma za roke in noge se lahko preprosto usedete. Idealno za bolnike s prekomerno telesno težo ali za prenos brez ovir, npr. s postelje na stol
  • Ta stolna tehtnica je idealen merilni instrument za domove za ostarele, rehabilitacijske centre in klinike z velikim številom bolnikov, vključno s tistimi, ki tehtajo debele do 200 kg
  • Za šibke bolnike je med tehtanjem na voljo izjemno široka, udobna in ergonomsko optimizirana sedežna školjka, ki zagotavlja varen oprijem
  • Funkcija BMI za določanje premajhne/normalne/prevelike telesne teže
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Funkcija zadrževanja: Pri nemirnih bolnikih se stabilna vrednost teže določi s povprečenjem in ″zamrzne″. Tako imate dovolj časa, da se posvetite bolniku in v miru preberete vrednost teže
  • Natančen prikaz: s pritiskom na tipko lahko za 5 s povečate čitljivost [d] za 1 števko
  • Velik prečni prerez kolesc omogoča enostavno premagovanje vratnih pragov, robov in vrzeli v potniških dvigalih
  • Sedež, nasloni za noge in roke so v izrazito kontrastni črni barvi, zato je idealen za bolnike z demenco
  • Mobilna različica z dvema krmiljenima kolesoma in posebno udobnimi zadnjimi parkirnimi zavorami
  • Ta stolna tehtnica s štirimi kolesci zagotavlja največjo mobilnost pri premikanju k bolniku. To pomeni večjo časovno učinkovitost osebja klinike in večjo varnost pacientov, ki se lahko tehtajo v znanem okolju
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS

Lastnosti:

  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 200×130×60 mm
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 40 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 12 h
  • Celotne mere Š × G × V 625 × 990 × 985 mm
  • Neto teža približno 24 kg
  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Zunanji omrežni napajalnik, standardni, z razbremenilnikom napetosti in vtičem za zaščito napajalnih komponent
  • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 20 h

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico