Multiplikator navora 1300 Nm, nastavljen

Št. art.: MC.130B
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka MC.130B
    EAN/GTIN 3148518167710
    Številka proizvajalca MC.130B
    L-število L60130 5770

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Kompaktni in lahki modeli za vzdrževalna dela na gospodarskih vozilih in tovornjakih
    • Prenosno razmerje: 5: 1
    • Priložena sta 2 protipodpori
    • ravna in ukrivljena
    • ter rezervni pogonski kvadratni pogon

    Lastnosti:

    • A [mm]: 126
    • B [mm]: 263
    • C [mm]: 180
    • d [mm]: 106
    • L [mm]: 396
    • Max. Moč [N.m]: 1300
    • Kvadrat F: 3/4
    • Kvadrat M: 1/2
    • [kg]: 3,80

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico