Otroška tehtnica Max 6 kg; 15 kg

Št. art.: MBC 15K2DM
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MBC 15K2DM
EAN/GTIN 4045761192935
Številka proizvajalca MBC 15K2DM

Opis

Opis:

  • Kalibracijski razred III (kalibracija ni obvezna)
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Priljubljen v pediatriji zaradi velike posode, ki je z optimalno ergonomsko krivuljo idealna za dojenčke
  • Posebna funkcija za neonatološke oddelke: Diferencialna funkcija za izračun prirastka teže pred in po hranjenju
  • robustna plastika ABS. Higienična in enostavna za čiščenje
  • varno in nedrseče nameščanje zaradi gumijastih nogic
  • funkcija zadržanja: pri nemirnih ležečih ali stoječih pacientih se s povprečenjem določi stabilna vrednost teže in se ″zamrzne″. Tako ostane dovolj časa, da se lahko posvetite malemu pacientu in nato v miru odčitate vrednost teže
  • priložen je zaščitni pokrov
  • posebej primeren za mobilno uporabo, npr. za babice
  • možno je delovanje na baterijo in iz električnega omrežja, delovanje na baterijo ni obvezno
  • Zdravniška odobritev v skladu z 93/42/EGS
  • Priljubljeno v pediatriji: velika ležalna površina z optimalno ergonomsko ukrivljenostjo je idealna za varno tehtanje dojenčkov
  • Posebna funkcija za neonatološke oddelke: Funkcija razlike za izračun prirastka teže pred in po hranjenju
  • Trpežna plastika ABS. Higienično in enostavno čiščenje
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • Funkcija zadržanja: Pri nemirnih ležečih ali stoječih pacientih se s povprečenjem določi stabilna vrednost teže in se ″zamrzne″. Tako ostane dovolj časa, da se posvetite malemu bolniku in nato v miru odmislite težo
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Možnost delovanja z baterijo, po izbiri omrežno in baterijsko delovanje

Lastnosti:

  • Osvetljen LCD-zaslon, višina številk 25 mm
  • Dimenzije ležalne površine Š×G×V 600×280×55 mm
  • Celotne mere Š × G × V 320 × 410 × 70 mm
  • Celotne mere z velikostno lestvico Š×G×V 600×407×120 mm
  • Možnost delovanja na baterije, 6 × 1,5 V AA, niso priložene, čas delovanja do 20 h
  • Neto teža približno 4,6 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico