Lesen ročaj z jeklenim obročem globine 17 mm, 102 mm

Št. art.: MAN.3
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
    Vrsta izdelka Delavniške pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka MAN.3
    EAN/GTIN 3148516291400
    Številka proizvajalca MAN.3
    L-število L60130 10112

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Leseni ročaji z obarvanim zaključkom in obročem iz ponikljanega jekla
    • Dobavljeno posamično

    Lastnosti:

    • d [mm]: 25
    • L [m]: 102
    • L [mm]: 102
    • [g]: 30

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico