Lesen ročaj z jeklenim obročem globine 17 mm, 115 mm

Št. art.: MAN.2
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MAN.2
EAN/GTIN 3148516291103
Številka proizvajalca MAN.2
L-število L60130 6522

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Leseni ročaji z obarvanim zaključkom in obročem iz ponikljanega jekla
  • Dobavljeno posamično

Lastnosti:

  • d [mm]: 28
  • L [m]: 110
  • L [mm]: 110
  • [g]: 40

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico